{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305439 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953780 | |
Número del fabricante | 305439 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER 32
a petición
En stock
2 piezas en stock
128,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
157,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Longitud de voladizo medida A | 160 | 160 |
⌀ exterior D | 50 | 50 |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 |
Gama de sujeción | 2 ;20 | 2 ;20 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |