{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305437 40 | |
EAN / GTIN | 4045197870063 | |
Número del fabricante | 305437 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER 40
a petición
En stock
17 piezas en stock
150,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
113,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
188,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
118,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |