{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 40 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 40 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Número del fabricante | 300575 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 40
a petición
En stock
35 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
113,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
150,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
188,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
118,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí | sí | sí |
Forma | ADB | ADB | A | A | A |
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |