{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
Adaptador | HSK-A 63 largo | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711489 | |
Número del fabricante | 305397 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER 25
a petición
En stock
160 piezas en stock
101,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
135,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 42 | 42 |
Forma | A | A |
Para pinzas de sujeción ER | 25 | 25 |
Gama de sujeción | 1 ;16 | 1 ;16 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |