Portapinzas de sujeción ER 25

Número de artículo: 305150 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 25
    Adaptador HSK-E 40 corto
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Forma E
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
    Longitud de voladizo medida A 80 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 305150 25
    EAN / GTIN 4045197505057
    Número del fabricante 305150 25

    Descripción

    Ejecución:

    • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.

    Nota:

    Sin RFID/perforación Balluffchip.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra