{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 11 | |
Adaptador | HSK-A 40 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 7 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305100 11 | |
EAN / GTIN | 4045197505002 | |
Número del fabricante | 305100 11 |