Cono de contracción térmica Forma AD 12 mm

Número de artículo: 303860 12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador BT 40 A = 120
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Ejecución BT-DC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303860 12
EAN / GTIN 4067263014096
Número del fabricante 303860 12

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Adecuado para la contracción de herramientas HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
  • Mejor calidad de superficie
  • Vida útil más larga de la herramienta
  • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
  • Mejor precisión de concentricidad
También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Similar a E-DIN 69882-8, forma G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308760308806,
prolongación de contracción n.° 302410302417,
aparatos de contracción n.° 354210354400.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra