{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Ejecución | BT-DC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303810 22 | |
EAN / GTIN | 4067263014034 | |
Número del fabricante | 303810 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafresas Forma AD 22 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
110,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
91,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
⌀ de mandril d1 | 22 | 22 |
Forma | AD | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 5 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | 22 |