Juego de destornilladores hexagonal doble8 pcs

Número de artículo: 3037371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3037371
    EAN / GTIN 4010886950432
    Número del fabricante 3037371
    Número L L60160 4856

    Descripción

    Descripción:

    Para tornillos con hexágono hembra
    Con cabeza esférica
    Mango en 2C-Τ con orificio para colgar
    Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
    La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

    Característica:

    • Protección contra vuelco: No
    • Antimagnética: No
    • Eje de accionamiento: No
    • Diseño de chispa baja: No
    • Codificación de color: No
    • Forma de la pala: Hex
    • Anchura total [mm]: 320 mm
    • Altura total [mm]: 45 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra