Destornillador con mango 2C-T

Número de artículo: 2502658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2502658
EAN / GTIN 4010886933060
Número del fabricante 2502658
Número L L60160 587

Descripción

Descripción:

Con dos hexágonos de la misma anchura
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Anchura total [mm]: 133 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Longitud de la hoja corta [mm]: 20
  • Material: Acero al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 6
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra