• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de expansión hidráulica delgado 3 mm

Número de artículo: 303446 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3 mm
Adaptador BT 30 A = 85
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 85 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,7 mm
⌀ exterior D 40 mm
L2 45 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303446 3
EAN / GTIN 4045197868558

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
  • Para taladrar, escariar y fresar.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308760308802, conos reductores n.°302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra