Cono de contracción térmica Forma AD con perforación para conducto de refrigeración 6 mm

Número de artículo: 303407 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 6 mm
    Adaptador BT 30 corto
    Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 80 mm
    ⌀ exterior D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303407 6
    EAN / GTIN 4062406285913
    Número del fabricante 303407 6

    Descripción

    Ejecución:

    • Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de ⌀ 6).
    • Tam. 3−5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

    Norma:

    Similar a E-DIN 69882-8, forma G.

    Partes opcionales:

    Tirantes (AB) n.º 308760308806, prolongación de contracción n.º 302410302417, aparatos de contracción n.º 354210354400.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra