{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303171 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937964 | |
Número del fabricante | 303171 1-16 |