{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 13 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 92 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303171 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197937957 | |
Número del fabricante | 303171 0,5-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corto Forma AD 0,5-13 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
286,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
283,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
366,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | SK 40 | HSK-A 63 |
Norma asiento | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 |
Longitud de voladizo medida A | 92 | 76 | 101 |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Gama de sujeción | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |