Portaherramientas para brocas macizas. Forma ADB 40 mm

Número de artículo: 303129 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de mango D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para ⌀ de mango D1 40 mm
    Adaptador BT 50
    Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 60 mm
    Tipo de producto Asiento para broca maciza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303129 40
    EAN / GTIN 4062406105228
    Número del fabricante 303129 40

    Descripción

    Ejecución:

    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
    • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
    • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
    • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
    • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.

    Aplicación:

    Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

    Idóneo para:

    Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308760308802. Tornillo de recambio n.° 309907; 309908.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra