Portaherramientas para brocas macizas. Forma ADB 32 mm

Número de artículo: 303129 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de mango D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de mango D1 32 mm
Adaptador BT 50
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tipo de producto Asiento para broca maciza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303129 32
EAN / GTIN 4062406105211
Número del fabricante 303129 32

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
  • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
  • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
  • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Tornillo de recambio n.° 309907; 309908.