Mandrino portafresas Forma A, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 303017 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 35 mm
⌀ exterior D 38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303017 16
EAN / GTIN 4062406101190
Número del fabricante 303017 16

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mandrino portafresas Forma A, BT 40 corto, ⌀ de mandril d<sub>1</sub>: 16mm

Mandrino portafresas Forma A, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 16mm

a petición
En stock
39 piezas en stock
51,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock
81,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
87,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
51,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
92,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
103,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador BT 40 corto BT 30 corto BT 40 corto BT 30 corto BT 30 corto BT 40 corto
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
Longitud de voladizo medida A 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
⌀ de mandril d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Llave especial adecuada nº 309840 16 16 16 16 16 16
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Tipo de producto Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas