{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101237 | |
Número del fabricante | 303017 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
54,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
94,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
111,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | ADB | AD |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |