{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 73 mm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 68 / 75 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 302861 32 | |
EAN / GTIN | 2050001771780 | |
Número del fabricante | 314040332105 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato de sujeción automática 32 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
323,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
241,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
341,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Forma | AD | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |