{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Número del fabricante | 314040320090 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plato de sujeción automática 20 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
298,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
232,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
323,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Longitud de voladizo medida A | 90 | 90 | 90 |
Forma | AD | AD | AD |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
⌀ de sujeción D1 | 20 | 20 | 20 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |