Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER, BT 30 A = 60, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25

Número de artículo: 302839 25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25
⌀ de sujeción D1 1-16 mm
Adaptador BT 30 A = 60
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 44 mm
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 25
Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 25
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302839 25
EAN / GTIN 4045197870025
Número del fabricante 302839 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Conos exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip, tuerca de apriete de alto rendimiento (hasta 25 000 rpm).

Ventaja:

  • Excelente precisión de concentricidad en el sistema (plato + pinza portapieza + tuerca de apriete), concentricidad de 3µm con una pinza portapieza de 2µm, concentricidad de 6µm con una pinza portapieza de 5µm.
  • Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con el plato ER estándar).
  • Efecto de reducción de vibraciones con la tuerca de apriete de 2 piezas.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete de precisión.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308760308802, llave de apriete de AB n.° 308820308835, llave de apriete ER n.° 309757, 309758 (para 11M y 16M); pinzas de sujeción ER Fahrion n.° 308901309434. Pinzas de sujeción ER n.° 308901309432, llave de gancho 628400 o llave dinamométrica 309749 o 628520.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
  • No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.
  • Emplear solo en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
  • Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2 µm.