{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-7 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 60 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 7 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 309618 11M | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302839 11M | |
EAN / GTIN | 4062406241506 | |
Número del fabricante | 302839 11M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |