{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 160 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 40 | |
Llave de apriete ER | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Número del fabricante | 506.02.26.160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 40
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
168,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
105,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 | 3-26 |
Gama de sujeción | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Llave de apriete ER | 40 | 40 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |