Pinza portapiezas ER 12 mm

Número de artículo: 309040 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 12 mm
Adaptador ER 40
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Longitud total L 46 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309040 12
EAN / GTIN 4045197151742
Número del fabricante 309040 12

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).