{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 40 | |
Llave de apriete ER | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302780 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615361 | |
Número del fabricante | 406.02.26.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 40
a petición
En stock
20 piezas en stock
82,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
94,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
120,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
160,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
269,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
102,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Cono de sujeción plano |