{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302670 18 | |
EAN / GTIN | 4250122619758 | |
Número del fabricante | 506.04.18.160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 18mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
157,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
119,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |