{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302670 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615798 | |
Número del fabricante | 506.04.16.160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma ADB 16 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
157,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
108,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
138,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
187,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |