{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Número del fabricante | 302650 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 32mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
108,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
60,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |