{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Número del fabricante | 302650 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 16 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
97,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
53,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
100,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma asiento | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |