{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302597 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100087 | |
Número del fabricante | 302597 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma AD 10 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
40,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
59,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
58,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 corto | BT 30 corto | BT 30 corto |
⌀ exterior D | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 | 10 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |