{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 52 mm | |
Longitud total L | 169 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 24 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 38 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111052 | |
Número del fabricante | 302505 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas 32 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
56,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
72,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 52 | 55 |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | 32 |
Longitud cono portafresas L4 | 38 | 38 |
Longitud total L | 169 | 206 |
Rosca M | M16 | M24 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 |