{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 52 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 17 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas 16 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
49,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
67,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 17 | 17 |
Longitud cono portafresas L4 | 27 | 27 |
Longitud total L | 162 | 199 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas |