{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 52 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 17 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302500 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600763 | |
Número del fabricante | 401.10.16.52 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, ⌀ de mandril d1: 16mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
58,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
50,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Norma asiento | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Longitud total L | 162 mm | 162 mm | 199 mm |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | 16 | 16 |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |