Portapinzas de sujeción ER 40

Número de artículo: 302485 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3-26 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Gama de sujeción 4 mm - 26 mm
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 63 mm
Rosca M M16
Tuerca de apriete ER de recambio 40
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302485 40
EAN / GTIN 4062406110628
Número del fabricante 302485 40

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.° 308981309040, juegos ER n.° 309024309320, llave de apriete ER n.° 309680309740.