Portapinzas de sujeción ER 25

Número de artículo: 302485 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 1-16 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Rosca M M16
Tuerca de apriete ER de recambio 25
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302485 25
EAN / GTIN 4062406110604
Número del fabricante 302485 25

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.° 308981309040, juegos ER n.° 309024309320, llave de apriete ER n.° 309680309740.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra