Prolongación para cono de contracción térmica 3°, antivibratorio, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/12mm

Número de artículo: 302415 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 12 mm
⌀ del mango d 20 mm
Longitud total L 210 mm
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Oscilación amortiguado
⌀ D2 18 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302415 20/12
EAN / GTIN 4045197701398
Número del fabricante 302415 20/12

Descripción

Ejecución:

Perforado para alimentación interna del refrigerante (IKZ) hasta un máximo de 80 bar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Un núcleo de MD apoyado en la prolongación amortigua las oscilaciones que se originan, reduciendo así las vibraciones.
Número de revoluciones máximo permitido 8 000 rpm.

Ventaja:

  • Evitar vibraciones en el sistemas de sujeción.
  • Superficie mejorada de las piezas.
  • Mejora de la duración de las herramientas.