{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la perforación D1 | 10 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Longitud total L | 210 mm | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 302415 20/10 | |
EAN / GTIN | 4045197701381 | |
Número del fabricante | 302415 20/10 |