Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 12/3mm

Número de artículo: 302413 12/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 3 mm
⌀ del mango d 12 mm
Longitud total L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 302413 12/3
EAN / GTIN 4062406544744
Número del fabricante 302413 12/3
Fabricante Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Sin tornillo de ajuste longitudinal, medio.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra