Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal 16/4 mm

Número de artículo: 302413 16/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de la perforación D1 4 mm
    ⌀ del mango d 16 mm
    Longitud total L 210 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302413 16/4
    EAN / GTIN 4062406544775
    Número del fabricante 302413 16/4

    Descripción

    Ejecución:

    Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
    Sin tornillo de ajuste longitudinal, medio.

    Aplicación:

    Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

    Nota:

    Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.