{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d | 20 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Rosca M | M10 × 1 | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Tipo de producto | Accesorios para cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302375 20/12 | |
EAN / GTIN | 2050001740946 | |
Número del fabricante | 40.557.20.12.Z |