Prolongación expansión hidráulica 32/20 mm

Número de artículo: 302375 32/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d 32 mm
⌀ de sujeción D1 20 mm
Longitud total L 150 mm
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ exterior D 31,5 mm
L1 51 mm
Rosca M M16 X 1
Recorrido de regulación V 10 mm
Tipo de producto Accesorios para cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302375 32/20
EAN / GTIN 2050001740960
Número del fabricante 40.557.32.20.Z

Descripción

Ejecución:

Con regulación longitudinal axial. Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

Apto para mandrino expansible hidráulico y portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra