Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 302307 8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador SK 50 corto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HSC
Seguro contra extensión de herramientas Safe-Lock h6
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 70 mm
⌀ D2 21 mm
profundidad de sujeción máxima LE 36 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 302307 8
EAN / GTIN 4034221077202
Número del fabricante 50.440.08.37
Fabricante HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

Cono de contracción térmica para una potencia de arranque de viruta máxima en el arranque de viruta muy elevado (HPC). El diseño optimizado combina una gran rigidez con la amortiguación de vibraciones. Esto protege la máquina, el husillo y la herramienta.
  • La protección contra la extracción de herramientas Safe-Lock impide la extracción involuntaria de la herramienta.
  • Mayor potencia de arranque de viruta gracias a los mayores números de revoluciones, avances superiores y mayor profundidad de viruta.
  • Tiempos de mecanizado más cortos.
  • Mayor suavidad de marcha y, en consecuencia, mayor calidad de la superficie y cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
  • Con perforaciones roscadas para el contrapeso con tornillos.
  • Con perforaciones Cool Jet que se pueden cerrar.
  • Tornillo de ajuste longitudinal (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

Para el tensor de herramientas con mango cilíndrico con tolerancia h6 con rectificado Safe-Lock. Apropiado para todos los tipos de aparatos de contracción, p. ej. aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.
Fresa con rectificado Safe-Lock, véase fresas de MDI.

Nota:

Otros conos de contracción térmica con Safe-Lock a petición.