{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 54,5 mm | |
⌀ D2 | 44,7 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 50 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302307 18 | |
EAN / GTIN | 4034221077257 | |
Número del fabricante | 50.440.18.37 |