{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 3 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302254 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689658 | |
Número del fabricante | 15.306.40.03.Z/120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono contracción térmica, SK 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 3mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
249,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
170,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 120 | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 3 mm | 3 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |