{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302254 12 | |
EAN / GTIN | 2050001689719 | |
Número del fabricante | 15.306.40.12.Z/120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono contracción térmica, SK 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
200,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
156,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
264,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
203,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Adaptador | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |