{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302225 8 | |
EAN / GTIN | 2050001838957 | |
Número del fabricante | 302225 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de contracción térmica, SK 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 8mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
174,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | 8 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC |