{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302225 14 | |
EAN / GTIN | 2050001838988 | |
Número del fabricante | 302225 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de contracción térmica, SK 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 14mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
174,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Adaptador | SK 30 corto | SK 40 corto | SK 50 corto |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |