{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302058 12 | |
EAN / GTIN | 4045197830333 | |
Número del fabricante | 302058 12 |