Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB 10 mm

Número de artículo: 302058 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Longitud útil L1 61,5 mm
L2 35 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Rosca M M8×1
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Número del fabricante 302058 10

Descripción

Ejecución:

  • Concentricidad ≤ 3 µm.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste de 10 mm).
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
  • Presión del refrigerante hasta 80 bar.

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308810308830, tam. 12; 20; 32: cono reductor n.° 302135302187.