{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Longitud útil L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302180; 302175 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302053 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544416 | |
Número del fabricante | 302053 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB, SK 50, ⌀ de sujeción D1: 32mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
424,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
228,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
363,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
366,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Conos reductores adecuados | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |